ProPlus USB-Ladegerät 12 - 24 V, 2x USB USB-Ladegerät 12 - 24 V, 2x USB Ladestrom insgesamt 3100 mA Dieser USB Stecker ist mit 2 USB Ausgängen bis zu 3,1 Ampere. Es können 2 Geräte gleichzeitig auf...
USB-Netzteil zum Laden von USB-Geräten wie Smartphones oder Tablets über die Steckdose. Das Ladegerät verfügt über zwei USB-Ports mit 2,1A Ladestrom. Eingangsspannung: 100-240V AC Eingangswechselst...
Schnelles Laden für iPhone- und Galaxy-Geräte. PPS-Technologie ermöglicht extrem schnelles, sicheres Laden aller PD-fähigen Geräte. Das Ladegerät ist zum Schnellladen USB-C PD 3.1-zertifiziert, sod...
Casia Steckdosenleiste für Wand- und Eckmontage Aluprofil in Edelstahl-Optik wiederanschließbar, 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A 1xWippschalter, 4xSchutzkontaktsteckdose schwarz, 35° mit erhöhtem ...
Das IB-PS104-PD ist ein Steckernetzteil mit vier Schnittstellen für Notebooks und mobile Geräte. Mit bis zu 100 W Power Delivery 3.0 kann es Notebooks, Smartphones und Tablets laden. Es stehen zwei...
- USB Ladegerät 2,4 A (flache Bauform) - Mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar Technische Daten: - Max. Leistung: 12 W - Eingang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), Spannungsbereich: 100-240 V...
Der InLine® USB Power Adapter ermöglicht es, die USB Spannung direkt aus der Steckdose abzugreifen. Somit kann man den Adapter ideal als USB Netzteil bzw. Ladegerät für z.B. iPhone, iPad, iPod Mini...
Sicheres Laden Der EU Stecker CEE 7/16 gemäß Schutzklasse II entspricht den geltenden Anforderungen für den Innenbereich und schützt die angeschlossenen Endgeräte demnach vor Überladung, Überspannu...
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...
Erleben Sie das leistungsstarke und kompakte 65W GaN-Ladegerät mit 2x USB-C Anschluss und 1x USB-A Anschluss - die perfekte Lösung für schnelles und effizientes Laden mehrerer Geräte gleichzeitig! ...
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...
Power Adapter mit einem USB-A und zwei USB-C Anschlüssen ideal zur Stromversorgung von Laptops, Smartphones, E-Reader, Nintendo Switch und anderen USB-fähigen Geräten.
USB Ladegerät 1x USB-A / 1x USB-C, 30W High-Performance Wandladegerät mit einer Leistung von bis zu 18W für USB-C™ und 12W für USB A Geräte Produktvorteile: Die 2 leistungsstarke Ports laden die gl...