Das USB-PD/QC-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 20 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Die intelligente Ladesteuerung ist kompatibel zu PowerDelivery & Qui...
Lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
i-tec USB Quick Charge Smart Charger 6 Port 52 W ist ein USB-Ladegerät für Handys, Tablets, Navigation, Powerbänke, Musikplayer, Kameras und andere digitale Geräte. Sie können 5 Geräte mittels der ...
Der Lindy 20W USB Typ A & C Charger kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Hierbei liefert der USB Typ C Port 20W Power Delivery und über den USB Typ A Port ist Fast Charging mit bis zu 18W möglic...
USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker mit 1x USB-C Power Delivery und 1x USB-A Quick Charge QC3.0 mit maximal 20W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Bei...
MediaRange Steckdosen-Ladegerät mit zwei USB Ausgängen, 3.1 A Ausgangsleistung, weiß MediaRange Steckdosenladegeräte eignen sich hervorragend zum Laden von mobilen Endgeräten. Das Ladegerät mit zwe...
OtterBox 4-Port GaN USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 100-W (2x USB-C/ 2x USB-A) | intelligent, sicher und langlebig Das 100-W-Ladegerät von OtterBox mit vier Anschlüssen spart Zeit, indem es m...
Lädt bis zu zwei iPad, iPhone und iPod gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose oder PC intelligente Geräteerkennung durch ID Chip mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar