| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X962642 Herst.-Nr.: VC-13091935 EAN/GTIN: 4064161230030 |
| |
|
| | |
| Schnelle Ladegeräte für Telefone, Tablets, Switches, Powerbanks und Laptops. Laden Sie Ihr Gerät schnell, sicher und zuverlässig auf.
GaN Technologie (geringe Wärmeentwicklung) Galliumnitrid kurz GaN ist ein Material, welches für Halbleiter in modernen Ladegeräten der neuesten Generation verwendet wird. Es wird bereits seit vielen Jahren bei LED Technologie sowie auch bei Solarzellen eingesetzt. Als herausragende Eigenschaft des GaN Materials auf dem Gebiet der Ladetechnik ist insbesondere die geringe Wärmeentwicklung hervorzuheben. Weniger Wärme bedeutet effizientere Leistung und das Einhalten höchster Sicherheitsstandards. Das innovative Material ermöglicht eine kleine, platzsparende Bauform im Vergleich zu herkömmlichen standard Ladegeräten. Features: Max. 65 W GaN-Technologie (niedrige Temperatur) 1 x USB-C® + 1 x USB-A Unterstützt Schnellaufladung per Power Delivery (PD3.0) Unterstützt Schnellaufladung für iPhone 8 oder höher Lieferumfang: USB-Ladegerät + Handbuch Weitere Informationen: | | Leistung: | 65 W | Höhe: | 31 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 92.9 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 50.4 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Gewicht: | 116 | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Typ: | UC-2ACX003 | Ausgänge: | USB-C® + USB-A | Eingänge: | USB-A + USB-C® | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Max. Ausgangsstrom je Kanal: | 3.25 A | Herstellerfarbe: | Weiß | Netzgeräte-Besonderheiten: | GaN | Ausgangsstrom (max.): | 3.25 A | Produkt-Art: | USB-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,39* | € 39,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,10* | € 39,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,92* | € 67,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|