Lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Schnelles Aufladen: Ausgestattet mit einem 30W USB-C Anschluss lädt es Tablets, Smartphones blitzschnell auf Gleichzeitiges Laden: Mit einem USB-C und einem USB-A-Anschluss kannst du bis zu 2 Gerät...
Das USB-PD/QC-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 20 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Die intelligente Ladesteuerung ist kompatibel zu PowerDelivery & Qui...
i-tec USB Quick Charge Smart Charger 6 Port 52 W ist ein USB-Ladegerät für Handys, Tablets, Navigation, Powerbänke, Musikplayer, Kameras und andere digitale Geräte. Sie können 5 Geräte mittels der ...
Lädt bis zu zwei iPad, iPhone und iPod gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose oder PC intelligente Geräteerkennung durch ID Chip mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
OtterBox Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W | intelligent, sicher und langlebig Die Premium Schnelllade-Wandgeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Premium Schnelllade-Wandgeräte v...
OtterBox Dual GaN USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 65-W (2x USB-C) | intelligent, sicher und langlebig Das 65-W-Ladegerät von OtterBox mit zwei Anschlüssen ist die einfache Wahl, um schnell zw...
USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker mit 1x USB-C Power Delivery und 1x USB-A Quick Charge QC3.0 mit maximal 20W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Bei...
MediaRange Steckdosen-Ladegerät mit zwei USB Ausgängen, 3.1 A Ausgangsleistung, weiß MediaRange Steckdosenladegeräte eignen sich hervorragend zum Laden von mobilen Endgeräten. Das Ladegerät mit zwe...