Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®estilo Sofa-Steckdose mit USB-Ladefunktion (Couch-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, Bett-Steckdose mit Halteschiene)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1150290
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150290
EAN/GTIN:
     4007123669417
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Sofa-Steckdose ermöglicht eine praktische Stromversorgung direkt am Sofa. Schließen Sie ganz einfach Ihre elektronischen Geräte, wie bspw. Smartphone oder Tablet in bequemer Reichweite an, um diese weiterhin vom Sofa aus zu nutzen.
Dank der Halterung können Sie die Couch-Steckdose mit einer Eurosteckdose und zwei USB-Ports in das Sofa-Sitzkissen oder auch in die Armlehne verschwinden lassen. Das 300cm lange Anschlusskabel für eine große Reichweite verlegen Sie einfach zur nächsten Wandsteckdose, z.B. hinter oder unter Ihren Möbelstücken. Zudem können Sie das Anschlusskabel mit dem mitgelieferten Klettkabelbinder ganz einfach zusammenbinden und somit unnötigen Kabelsalat verhindern. Die Steckdosenleiste für das Sofa überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge 3 m
  • 1 Euro-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz max. 2,5 A / 575 W
  • 2-USB Ports mit Gesamtladestrom 2100 mA
  • Nicht in der Schweiz und Frankreich zulässig
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, steckdosenleiste brennenstuhl 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste grau, steckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste klemmen, steckdosenleiste 3m, steckdosenleiste 3m kabel, steckdosenleiste kindersicherung, steckdosenleiste mit usb anschluss, steckdosenleiste flexibel mit usb, steckdosenleiste usb, sofa-steckdose, mehrfachsteckdose für sofa, steckerleiste für sofa, steckdosenleiste für sofa, steckdose für sofa, sofa usb eurosteckdose, steckdose sofa, sofa usb steckdose, sofa-steckdosenleiste, couch-steckdose, steckdose für couch, möbel-steckdose, steckdose für möbel, steckdosenleiste für möbel, steckdose mit halteschiene, bett-steckdose, steckdosenleiste für bett, ladestation mit eurostecker, ladestation mit usb, ladestation mit usb charger, ladestation
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0085*
€ 21,4301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590410
ab € 17,2077*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590420
ab € 17,2777*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590610
ab € 20,9307*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590620
ab € 21,0307*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150020010
ab € 12,42*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508230
ab € 22,7436*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.