Für Heißes vom Herd oder Backofen – der Topfhandschuh Tia Der Topfhandschuh Tia stammt aus der schönen, umfangreichen Textilserie Tia und ist hochwertig verarbeitet. Mit Hilfe der gleichfarbigen Au...
WENKO Topfhandschuhe Silikon Rot, 1 Paar Der rote Topfhandschuh mit weißen Punkten im praktischen 2er Set von WENKO bietet höchsten Schutz vor Verbrennungen und gewährt gefahrlosen Umgang mit heiße...
Der Ofenhandschuh Bako Finger besteht aus einem Schlingengewebe, das aus Baumwolle und Frottee gefertigt ist. Dank der Stulpe wird sowohl die Hand als auch der Unterarm des Trägers vor Hitze geschü...
Ob Sie einen Spieß vom Grillrost nehmen, ein Blech aus dem Ofen holen oder einen heißen Topf von der Herdplatte heben möchten: Um sich die Finger zu verbrennen, reicht meist schon eine unachtsame B...
Wenn Topf oder Pfanne mal etwas heißer wird empfiehlt es sich, diese mit einem Topfhandschuh zu greifen. Dieses zeitlos schöne Exemplar in der Farbe grau stammt aus der umfangreichen Textilserie Pu...
WENKO Topfhandschuhe Silikon Schwarz, 1 Paar Der schwarze Topfhandschuh mit weißen Punkten im praktischen 2er Set von WENKO bietet höchsten Schutz vor Verbrennungen und gewährt gefahrlosen Umgang m...
Der Ofenhandschuh Bako Long ist dank seines Materials beständig gegen Kontakthitze bis 50°C und damit optimal für die Küche sowie Gastronomie einsetzbar. Er besteht aus einem Schlingengewebe von Ba...
Wenn Topf oder Pfanne mal etwas heißer wird empfiehlt es sich, diese mit einem Topfhandschuh zu greifen. Dieses zeitlos schöne Exemplar in der Farbe Natur (vergrauter Sandton) stammt aus der umfang...
Der Ofenhandschuh Coolman eignet sich ideal für den privaten Gebrauch in jeder Küche. Er ist aus einem Rindvollleder gefertigt, das beständig gegen Kontakthitze bis 250°C ist. Die 3-Finger-Form des...
Der Ofenhandschuh Heatblocker zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegen Kontakthitze bis 250°C aus. Er besteht aus einem ungefütterten Silikon und verfügt über ein eine 5-Fingerform. Dank seine...
Der Ofenhandschuh Heatblocker zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegen Kontakthitze bis 250°C aus. Er besteht aus einem ungefütterten Silikon und verfügt über ein eine 5-Fingerform. Dank seine...
Der Heattec-Handschuh zeigt den idealen Ofenhandschuh für die Küche. Er ist aus Silikon angefertigt und beständig gegen Kontakthitze bis 50°C. Da er innen mit Baumwolle gefüttert ist, ist er sehr a...
Der Heattec-Handschuh zeigt den idealen Ofenhandschuh für die Küche. Er ist aus Silikon angefertigt und beständig gegen Kontakthitze bis 50°C. Da er innen mit Baumwolle gefüttert ist, ist er sehr a...