| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-12811 Herst.-Nr.: 12811 EAN/GTIN: 4025457128110 |
| |
|
| | |
| Wenn Topf oder Pfanne mal etwas heißer wird empfiehlt es sich, diese mit einem Topfhandschuh zu greifen. Dieses zeitlos schöne Exemplar in der Farbe Natur (vergrauter Sandton) stammt aus der umfangreichen Textilserie Puro von kela. Maße: 31 x 18 cm. Weitere Informationen: | | Serie: | Puro | Material: | 55%Baumwolle|45%Leinen | Farbe: | natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 7,55* | € 10,77* | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|