Ofenhandschuh FANCY HOME, mandelweiß Ofenhandschuh mit verlängerter Stulpe für sichere Handhabung mit heißen Kochgefäßen, mit Aufhängeöse.Aus Naturstoff Ramie hergestellt, bei 40° C waschbar, nicht...
Ofenhandschuh FANCY HOME, pflaumenblau Ofenhandschuh mit verlängerter Stulpe für sichere Handhabung mit heißen Kochgefäßen, mit Aufhängeöse.Aus Naturstoff Ramie hergestellt, bei 40° C waschbar, nic...
Ofenhandschuh GrandCHEF, schwarz Der Ofenhandschuh mit verlängerter Stulpe für sichere Handhabung mit heißen Kochgefäßen.Aus 100% Baumwolle hergestellt, mit Öse zum Aufhängen versehen. Waschbar bei...
Ofenhandschuh PRESTO Elegante Ofenhandschuh mit verlängerter Stulpe zum Schutz für Handgelenk, mit Aufhängeöse und einem Magnet zur komfortablen Anbringung. Aus 100% Baumwolle hergestellt.
Grillhandschuhe 425 A500514Jetzt kann es richtig heiß werden: Die hochwertigen Grillhandschuhe weisen eine Hitzebständigkeit von bis zu 500 ° C auf. Das Material sowie die Beschaffenheit bieten zud...
Hitzeschutzhandschuhe Clavies® bis ca. 232 °C Weiche, geschmeidige und waschbare Frottierhandschuhe aus 100% Baumwolle. Hervorragend für die Handhabung heißer Gegenstände aus dem Autoklaven oder Of...
Der Hitzeschutz-Handschuh BAKO besteht aus einem Schlingengewebe von Baumwolle und Frottee. Er ist als Fäustling und mit ausgeformten Finger erhältlich. Dieser Handschuh ist waschbar bis zu 40°C. D...
Silikon-Grillhandschuhe sind perfekt für die Handhabung von Grillgut auf deinem Grill oder Smoker. Das haltbare Silikon ermöglicht dir, große Fleischstücke ganz einfach von heißen Oberflächen herun...
Hitzeschutzhandschuhe Clavies® bis ca. 232 °C Weiche, geschmeidige und waschbare Frottierhandschuhe aus 100% Baumwolle. Hervorragend für die Handhabung heißer Gegenstände aus dem Autoklaven oder Of...