| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM33201 Herst.-Nr.: 33201 EAN/GTIN: 4015544931990 |
| | |
|
| | |
| Der Heattec-Handschuh zeigt den idealen Ofenhandschuh für die Küche. Er ist aus Silikon angefertigt und beständig gegen Kontakthitze bis 50°C. Da er innen mit Baumwolle gefüttert ist, ist er sehr angenehm zu tragen. Ein vollflächiges geriffeltes Profil sorgt für einen festen Griff. Diese Eigenschaften machen den Heattec nicht nur hygienisch und pflegeleicht sondern auch langlebig. Um seinem Träger auch über das Handgelenk hinaus Schutz gewähren zu können, ist der Ofenhandschuh Heattec auch mit einer Baumwoll-Stulpe erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau | Größe: | universal | Länge: | 40 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,13* | € 20,14* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,50* | € 24,86* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 27,55* | € 35,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|