Der aus Spezialfaser angefertigte Ofenhandschuh "Burnguard Classic" bietet doppelten Schutz vor Hitze bis zu 232 °C und Dampf. Der besondere Fokus auf Hygiene wird gewährleistet durch die innovativ...
Leder Backhandschuhe 5-Finger. 450 mm, braun, mit Stulpe grau. Leder, gefüttert. hitzebeständig bis + 100 °C / max. 15 sec. nicht waschmaschinenfest. zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung f...
Der atmungsaktive Garten- und Pflegehandschuh für leichtere Pflanz- und Pflegearbeiten Mit dem Garten- und Pflegehandschuh in der Größe M von GARDENA macht die Gartenarbeit noch mehr Spaß. Denn der...
tepro Garten 8532 Grillhandschuh Schwarz Tepro Grillhandschuh Langer Schaft Optimaler Schutz vor Fettspritzern und Hitze Hitzebeständig für Temperaturen bis zu 120°C Mit dem idealen Grillzubehör ma...
WENKO Topfhandschuhe Ada Stripes Grau, Silikonstreifen für sicheren GriffDie Topfhandschuhe Ada Stripes von WENKO in modernem Grau sind die perfekten Helfer an Herd und Ofen. Die Handschuhe mit ext...
Der Ofenhandschuh "Burnguard Puppet Plus" überzeugt mit seinem dreifachen Schutzeffekt gegen Hitze bis zu 350 °C, Dampf und Flüssigkeiten. Die innovative VaporGuard® Barriere des Ofenhandschuh vehi...
- Material: 100% Baumwolle - Schlingengewebe mit Segeltuchstulpe - nach EN 388 (2X3X), EN 407 (013XXX), Kategorie 2 - Farbe: natur 6 Paar im Polybeutel 120 Paar im Karton