| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-2102168100 Herst.-Nr.: 2102168100 EAN/GTIN: 4008838216811 |
| |
|
| | |
| WENKO Topfhandschuhe Silikon Rot, 1 Paar Der rote Topfhandschuh mit weißen Punkten im praktischen 2er Set von WENKO bietet höchsten Schutz vor Verbrennungen und gewährt gefahrlosen Umgang mit heißen Töpfen, Pfannen und Auflaufformen. Sicherer Hitzeschutz ist auch beim Grillen gewährleistet. Die Handflächen bestehen vollständig aus Silikon. Hohen Tragekomfort für die Hände gibt die Baumwollinnenseite. Die peppigen Handschuhe sind ein Must-have in der Grillsaison und sogar waschbar bei 30°. Dieser Artikel fällt eher groß aus. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Für den gefahrlosen Umgang mit heißen Töpfen, Pfannen und Auflaufformen
- Sicherer Hitzeschutz auch beim Grillen
- Handflächen vollständig aus Silikon
- Tragekomfort durch Baumwollinnenseite
- Leicht zu reinigen und waschbar bis 30° C
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 286 g | Bruttogewicht: | 300 g | Länge Einzelartikel: | 37,5 cm | Breite Einzelartikel: | 18,5 cm | Maß Zusatzinfo: | je Handschuh | Farbe: | Rot, Weiß, Rot | Material: | Außen: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester; Füllung: 90 % Polyester, 10 % Baumwolle; Handflächen: Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, wenko ofenhandschuh, backhandschuh, Topflappen, Topfhandschuh, Topflappenset, Topfhandschuhset, Grillhandschuh, Hitzeschutz, Schutz Hände, Schutz Hitze Töpfe, Schutz Hitze Pfannen, Pfanne |
| | |
| |