Die Außenseite des Ofenhandschuhs Ovenstar wurde aus einem Canvas-Spezialmaterial verarbeitet, die diesen langlebig macht. Innen besteht er aus Frottee/Baumwolle und ist mit Polyester/Baumwolle gef...
Der Ofenhandschuh Shark Black zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegen Kontakthitze bis 250°C sowie Langlebigkeit aus. Damit ist er der ideale Handschuh für die Küche. Er besteht aus einem ung...
Der Ofenhandschuh Shark ist aus einem ungefütterten Silikon angefertigt und beständig gegen Kontakthitze bis 250°C. Er ist für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet, da er kein Innenfutter hat...
Der Ofenhandschuh Weldstar ist im Bereich der Innenhand aus einem Rindvollleder gefertigt und der Handrücken sowie die Stulpe aus einem Spaltleder. Der Handschuh ist widerstandsfähig sowie robust ...
Der Ofenhandschuh Oktoberfest besitzt einen Fäustling aus Baumwolle und ist mit einer strapazierfähigen Stulpe aus Canvas versehen, die den Unterarm des Träger schützt. Die Daumen sowie die Handinn...
Der atmungsaktive Garten- und Pflegehandschuh für leichtere Pflanz- und Pflegearbeiten Mit dem Garten- und Pflegehandschuh in der Größe S von GARDENA macht die Gartenarbeit noch mehr Spaß. Denn der...
Produktbeschreibung Backhandschuhe Bako Lang von Hygostar: Der Ofenhandschuh BAKO-LANG ist dank des hervorragenden Materials temperaturbeständig und sehr wirksam gegen Kontakthitze. Er besteht aus ...
Schütze deine Hände wie ein echter Profi. Der Grillhandschuh von Weber schützt deine Hand und deinen Unterarm vor der Hitze des Grills, während du das köstliche Essen zubereitest.
Kochhandschuhe zum Selbstgestalten sind ein wunderschönes und praktisches Geschenk für Mama ; Papa. Mit Stoffmalstiften und Textilfarbe können die Kinder kreativ werden. Kochhandschuhe aus 100 % Ba...
FACKELMANN Topfhandschuh Baumwolle, Länge 270 mm Hitzegeschütztes Heben & Herausnehmen von Töpfen, Auflaufformen, Backblechen und Co. Material: Baumwolle Waschbar bei max. 40°C