Malerband tesakrepp® 4323 Basic. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: für leichte Malerarbeiten. Max. Ablösezeitraum: 3 Tage. Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schütze...
Tesakrepp 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche ein...
tesa NOPI-Krepp Allzweckband zum Bündeln, Verpacken und Markieren Aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papiertr„ger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse. St„rke: 0,11 mm.
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
tesa 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Es hat folgende herausragende Eigenschaften: Hohe Festigkeit Starke Klebkraft und hohe Temperaturbestä...
Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Naturgummi Breite = 50mm Länge = 50m Modellnummer = 4317 Stärke = 0.14mm Farbe = Beige Das Produkt ist dünn und flexibel und daher für alle allgemeinen Abde...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 50 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
tesa EXCELLENT 56549-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 50 mm 2 St. tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasu...
Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 50 mm Rolle TESA stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schm...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
tesa Maler Krepp 4329 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekreppt, dünn und flexibel, gute Nassschliff- festigkeit, gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebeband- träger, Farbe: pastellgelb (0...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 50 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter UV-Oberflächenschutzband für professionelle Malerarbeiten im Außenbereich. Das UV-Oberflächenschutzbandtesa® 4438 besteht aus einem leicht gekreppten u...
tesa Malerband UNIVERSAL Beim Streichen von Wänden ist gerade der Schutz von Gegenständen und Möbeln wichtig. Um dies sicherzustellen, ist das tesa Malerband UNIVERSAL ein zuverlässiger Helfer. Den...
Kreppband tesakrepp® 4319 sta.gekreppt hellbraun L.50m B.50mm Rl.TESAfür eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · ansch...
tesa 04319-00042-00 Kreppband tesakrepp® Hellbraun (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesakrepp® 4319 Kurvenabdeckband Abdecken bei Malerarbeiten Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeuge...
Malerkreppband 4306 Profi PLUS leicht gekreppt hellbeige L.50m B.50mm Rl.TESAfür mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemitte...
tesa PRECISION SENSITIVE 04333-00021-02 Kreppband Präzisionskrepp® Hellrosa (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4333 Sensitiv - zum Schutz empfindlicher Untergründe im Innenbereich Fü...
tesa PREMIUM 04438-00064-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa® 4438 - UV-Oberflächenschutzband für professionelle Malerarbeiten im Außenbereich Für professionelle Maler- und...
tesa STANDARD 04325-00004-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
Anwendung: tesakrepp 4309: Hochwertiges, schwach gekrepptes Abdeckband für Lackierarbeiten im Kfz-Bereich mit anschließender Ofentrocknung. Sehr gute Nassschlifffestigkeit, füllerfest, leicht und s...
tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 ist für fast alle Malerarbeiten auf kritischen Untergründen im Innenbereich geeignet • Die Klebmasse ist ...
tesa Economy 55421-00000-05 Malerabdeckband Weiß 1 Set tesa Malerband ECONOMY - Vielseitiges Klebeband für Malerarbeiten ohne Lösungsmittel - Bis zu 4 Tage nach Gebrauch rückstandslos entfernbar, 2...
tesa-Krepp 4308 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4308 eignet sich besonders für anspruchsvolle Lackierarbeiten in der Fahrzeugreparatur mit anschließender Trocknung bis 100 °C • Die Klebmasse ist aus ...
tesa® 4398 ist ein Gewebe-Putzband mit welchen sich alle Bereiche, die bei Putzarbeiten geschützt werden müssen, im Handumdrehen sicher abkleben lassen. Zur einfachen Handhabung des Gewebebands geh...