Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband tesaflex Premium 4163 50mm x 33m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckband tesaflex Premium 4163 50mm x 33m grau
Abdeckband tesaflex Premium 4163 50mm x 33m grau
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041630010292
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00102-92
EAN/GTIN:
     4005800015434
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
  • Abdecken von Gummiprofilen
  • äußerst schmiegsam
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.292 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Gesamtdicke:
0,13 mm
Klebkraft:
1,8 N/cm
Klebmasse:
Acrylat
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
250 %
Reißkraft:
30 N/cm
Rollenlänge:
33 m
Temperaturbeständigkeit:
105 Grad C
Trägermaterial:
Weich-PVC-Folie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,90*
€ 15,17*
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 13,55*
€ 18,04*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 14,25*
€ 18,89*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,99*
ab € 16,76*
€ 22,16*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,41061* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 54,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.