Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6005 Handabroller für Tesafilm Tesapack Tesakrepp 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-66005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     6005
EAN/GTIN:
     4005800015670
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa 6005 - Handabroller • Zur Verarbeitung von Verpackungsklebebändern bis 25mm Breite • Manuell verstellbare Rollenbremse • Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) • 2 Anpressrollen für eine leichte Handhabung • Klingenabzug zum Auslösen des Messers • Max. Rollendurchmesser von 170 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Film-Klebeband | Packband
Produkteigenschaften:
Bremse | Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollen-Ø:
170 mm
Länge:
66 m | 215 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
210 mm
max. Rollenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa handabroller 25mm, tesa filamentabroller, filamentabroller 25 mm, tesaroller, tesa6005, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
4104-00014-00
ab € 5,77*
Zubehör
tesa
04104-00018-00
ab € 10,01*
Zubehör
tesa
04124-00093-00
ab € 2,20*
Zubehör
tesa
04124-00009
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
04204-00012-00
ab € 2,37*
Zubehör
tesa
41040001000
ab € 58,74*
Zubehör
tesa
41240000800
ab € 1,31*
Zubehör
k.A.
ab € 0,63*
Zubehör
Monta
351
ab € 3,32*
Zubehör
k.A.
ab € 0,60*
Zubehör
tesa
04104-00012
ab € 3,85*
Zubehör
Monta
250
ab € 2,33*
Zubehör
Monta
220
ab € 1,53*
Zubehör
Monta
281
ab € 1,54*
Zubehör
tesa
04124-00012-00
ab € 2,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.