Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04319-00042-00 Kreppband tesakrepp® Hellbraun (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349794-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00042-00
EAN/GTIN:
     4042448280749
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
tesa 04319-00042-00 Kreppband tesakrepp® Hellbraun (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

tesakrepp® 4319 Kurvenabdeckband

Abdecken bei Malerarbeiten
Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen
Bündeln (z.B. von Rohren) und Verpacken
Kantenschutz von Papierballen

Das Papierklebeband tesakrepp® 4319 ist aufgrund seiner starken Kreppung und Flexibilität ein perfekter Helfer und erleichtert das saubere Abkleben von Kurven und Rundungen. Ob Fenster- oder Türrahmen schützen oder ausgefallene Formen an die Wand bringen sollen - dank des speziellen Klebmassepolsters hält das Malerband nicht nur auf glatten, sondern auch auf rauen Untergründen zuverlässig dicht und verhindert unschöne Farbunterläufer. Genauso einfach wie das Anbringen funktioniert auch das Entfernen des hochwertigen Papierklebebands. Und zwar rückstandslos.

Technische Daten:
Dicke: 0.375 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Materialstärke: 375 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 28 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® · Trägermaterial (Details): Papier, hoch gekreppt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesakrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
04319-00042-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Papier|ツ| hoch gekreppt
Materialstärke:
375 µm
Reißkraft:
28 N/10 mm
Dicke:
0.375 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 8,24*
€ 10,05*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,15*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,45*
€ 10,36*
1 Tag
78
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 11,40*
Lager 102
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.