Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4668 PE Abdeckband transparent, Stärke 0.14mm Acryl-Kleber 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 4668 PE Abdeckband transparent, Stärke 0.14mm Acryl-Kleber 50mm x 33m
Tesa 4668 PE Abdeckband transparent, Stärke 0.14mm Acryl-Kleber 50mm x 33m
Artikel-Nr.:
     108EL-7639034
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4668 33mx50mm
EAN/GTIN:
     5060641248464
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = PE
Klebermaterial = Acryl
Breite = 50mm
Länge = 33m
Modellnummer = 4668
Stärke = 0.14mm
Farbe = transparent

tesa Professional 4668 transparentes PE-Band. tesa 4668 ist ein Polyethylen-Band auf der Basis einer transparenten PE-Folie und eines Acrylklebstoffs. Das tesa 4668 ist ein sehr starkes Band für eine Vielzahl von Anwendungen, das häufig zum Spleißen von LDPE-Folien in Konstruktionen und Hausgebäuden verwendet wird. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Ausgezeichnete UV-Beständigkeit ;/li> ;li>Starker, alterungsbeständiger Klebstoff ;/li> ;li>Wetter- und wasserdicht ;/li> ;li>Gute Abriebfestigkeit ;/li> ;li>Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel ;/li> ;li>Zugelassen durch das Schwedische Institut für technische Zulassung in der Konstruktion (SITAC) zum Spleißen von Polyethylen-Folie in Konstruktionen ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. ;ul> ;li>Innen- und Außenanwendungen ;/li> ;li>Reparatur von Kunststoffmaterialien ;/li> ;li>Anbringen von LDPE-Folien in Bauanwendungen ;/li> ;li>Abdichtung von Kunststoffbeuteln ;/li> ;li>Transparente Folie für nahezu unsichtbare Reparaturen ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PE
Klebermaterial:
Acryl
Breite:
50mm
Länge:
33m
Modellnummer:
4668
Stärke:
0.14mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, tesa abdeckband 33mx50mm, pe klebeband, pe-klebeband transparent, 7639034, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 466833mx50mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.