- rostfrei - mit Feststellschraube - metrisch und inches - Ablesung 0,05 mm und 1/128" - in Tasche - Meßbereich 150 mm - Ausführung mit Feststellschraube
1601074 Digitaler Messschieber 150 mm Digitaler Messschieber 150 Mm Ausstattung: Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Automatisches Ein- / Ausschalten DIN862 Aus rostfre...
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.f.Linkshänder PROMAT Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfp...
Messbereich: 100 mm / 4 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm Schnabellänge: 30.5 mm Messspitzen (Kreuzform): 12.5 mm Tiefenmaß: flac...
Taschen-Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Skala und Nonius blendfrei mattverchromt • Mess- und Führungsflächen gehärtet Lieferung im Etui
Elektronischer Taschen-Messschieber 16 ER Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschal...
Digital-Taschenmessschieber für Linkshänder Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie SR44, im Etui. Funktionen: Automatisch...
Ausführung: in einer Kunststoffbox für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) mit Feststellschraube und Feineinstellrad 10 mm LCD-Anzeige mit 0,01 mm Ablesung rostfreier Edelstahl DIN 862
MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber) Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Z...
Skala und Nonius mattverchromt · Hauptteilung tiefergelegt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Skala und Nonius mattverchromt · Hauptteilung tiefergelegt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Ausführung: in einer Kunststoffbox für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung 0,02 mm Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch Rollenfeineinstellung und Feststellschraube rostfreier Edel...