Typ F, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Ausführung: für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung 0,02 mm Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch Rollenfeineinstellung und Feststellschraube rostfreier Edelstahl DIN 862
Elektronischer Taschen-Messschieber Mit Metallgehäuse Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung...
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Mit parallaxfreier Ablesung Art.-Nr. 20 1060 mit Doppel-Pris...
Ausführung: für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung 0,02 mm Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch Rollenfeineinstellung und Feststellschraube rostfreier Edelstahl DIN 862
Taschen-Messschieber mit parallaxefreier Noniusablesung Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Skala und Nonius blendfrei mattverchromt • Mess- und Führungsf...
Feineinstellung: Nein Messbereich: 200 mm / 8 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 65 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 10 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Ausführung: für Innen-, Außen-, Tiefenmessung Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch mit Feststellschraube matt verchromt
Skala und Nonius mattverchromt · Hauptteilung tiefergelegt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Feineinstellung: Nein Messbereich: 600 mm / 24 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 150 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemä...
Ausführung: für Innen-, Außen-, Tiefenmessung Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch mit Momentfestellung matt verchromt
Taschenschiebelehre zum Bestimmen von Innen-, Außen- als auch Tiefenmaßen. Produktbeschreibung: aus rostfreiem Stahl ganz gehärtet mit Tiefenmaß verpackt im schwarzen Plastik-Etui
Ausführung: für Innen-, Außenmessung Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" mit abgesetzten Schnabelenden, Messerspitzen und Feststellschraube Nonius und Skala matt verchromt Gewindetabelle auf ...
Ausführung: für Innen-, Außenmessung Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" mit abgesetzten Schnabelenden, Messerspitzen und Feststellschraube Nonius und Skala matt verchromt Gewindetabelle auf ...
besonders leichtgängig, durch doppelt geläppte Führungsschiene · mit Feststellschraube · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung W...