Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Digimatic • ABSOLUTE-System zur betrieb...
Klein-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. A...
Messbereich 100 mm / 4 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, Schnabellänge 30 mm, Messspitzen (Kreuzform) 12 mm • Aus Carbon-Fiberglas, da...
Taschenmessschieber mit rundem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung...
Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm. Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justi...
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • ORIGIN •...
Messbereich: 70 mm Ablesung: 0.05 mm Schnabellänge: 20 mm Messspitzen (Kreuzform): 9 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Z. B. für Handwerk oder als Werbeartikel • rostfreie, gehärtete Ausführung • A...
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anw...
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • ORIGIN •...
Feineinstellung: Ja Messbereich: 300 mm / 12 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 100 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 10 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • ORIGIN •...
Feineinstellung: Ja Messbereich: 500 mm / 20 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 200 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Feineinstellung: Ja Messbereich: 600 mm / 24 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 200 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Ausführung: 1/20 mm (Ablesung 0,05 mm) und 1/128" Nonius Ausführung mit Schleppschieber und Feststellschraube Nonius matt verchromt rostfreier Edelstahl
Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsba...