Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)
Artikel-Nr.:
     223-8298029
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103012
EAN/GTIN:
     4059192002107
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber)

Digital-Taschenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Ausführung:
mit rechteckigem Tiefenmaß
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Schnabellänge:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
4103012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.