Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3010020151
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0185501
EAN/GTIN:
     4029713200428
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Feststellschraube
Skala und Nonius mattverchromt · Hauptteilung tiefergelegt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Tiefenmaß:
eckig
Supplier Number:
0185501
Marke:
HELIOS PREISSER
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,19*
€ 28,51*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,96*
€ 28,52*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,98*
€ 28,52*
€ 4,90*
ab € 22,54*
€ 29,25*
Lager 1690
162
€ 5,99*
ab € 23,84*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.