Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messschieber, Messbereich 150 mm, ELORA-1517-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITAL-MESSSCHIEBER, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1517-150
DIGITAL-MESSSCHIEBER, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1517-150
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1517001500000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1517001500000
EAN/GTIN:
     4022989078388
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Ausführung:
in einer Kunststoffbox
für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung)
mit Feststellschraube und Feineinstellrad
10 mm LCD-Anzeige mit 0,01 mm Ablesung
rostfreier Edelstahl
DIN 862

Weitere Informationen:
Gewicht:
364 g
Messbereich:
150 mm | 6 Zoll
Schnabellänge:
40 mm | 1,6 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.