Ausführung: für Innen-, Außenmessung Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" mit abgesetzten Schnabelenden, Messerspitzen und Feststellschraube Nonius und Skala matt verchromt Gewindetabelle auf ...
Uhrmessschieber DIN 862 150mm Zeigerumdr.1mm PROMAT Rundskala mit 1-Zeiger-System · mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube Weitere technische Eigens...
Ausführung: für Innen-, Außenmessung Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" mit abgesetzten Schnabelenden, Messerspitzen, Feineinstellung und Feststellschraube Nonius und Skala matt verchromt Ge...
Produktinformation: Ersatzbatterie Ausführung: für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) mit Feststellschraube und Feineinstellrad 10 mm LCD-Anzeige mit 0,01 mm Ablesung rostfreier Edelsta...
Taschenmessschieber 100mm 21 0215Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, mit Messspitzen, Tiefenmaß und Gewindetabelle, mit Momentfeststellung, in Kunststofftasche
Messschieber Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen Aus rostfreiem Stahl Schieber und Schiene blendfrei matt verchromt In robuster Aufbewahrungsbox Ablesung: 1/20 mm [1/128"]
digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nul...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 862 Form A 2 Mit Kreuzschnabel, angeschliffenen Schnabelenden, Tiefenmaß und Momentfeststellung Mit Millimeter und Zoll-Einteilung, Nonius 1/20 und 1/128" In...
Kunststoff-Schieblehren aus Polyamid mit Glasfaser-Anteil, elektrisch nicht leitend. Praktische Gefühlsratsche für gleichmäßige Klemmkraft der beiden Messschnäbel. Für Außen-, Innen-, Tiefen- und A...
Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, Schnabellänge 40 mm, Messspitzen (Kreuzform) 16,5 mm, Tiefenmaß flach • Profe...
Digital-Messschieber 150mm aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, mit elektronischer Digitalanzeige, für Innen-, Außen- und Tiefenmessung, Ablesung 0,01mm/0,0005inch, umschaltbar, Genauigkeit +/- 0,02mm...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 862 Rostfrei, gehärtet Umschaltbar von Millimeter auf Zoll Messbereich: 0 - 150 mm/6" Mit Datenausgang (kein USB-Port, es wird ein Interface benötigt) Nullst...