Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horex 2226516 Taschenmessschieber 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C90245
Hersteller:
     Horex
Herst.-Nr.:
     2226516
EAN/GTIN:
     4029713252052
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Lieferumfang:
Etui.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Ablesung (Details):
0,05 mm / 1/128 inch
Typ:
2226516
Ablesung:
0.05 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 862
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
DIN 862
Produkt-Art:
Taschenmessschieber
Messbereich (max.):
150 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 24,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,38*
€ 24,57*
1 Tag
31
€ 6,90*
ab € 18,62*
€ 24,77*
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 24,87*
6 Tage
31
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.