| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784856010 Herst.-Nr.: DVE4317784856010 EAN/GTIN: 4317784856010 |
| |
|
| | |
| Digitaler Taschenmessschieber, Absolut-Funktion - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier, gehärteter Stahl - Messflächen feinst geschliffen - Mit Kreuzspitzen, Feststellschraube oben - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7 mm - 4-fach-Messungen (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) - Funktionen: ABS, mm/inch-Umschaltung, Aus- und Ein-/Zero-(0)-Taste, Nullstellung an jeder Position möglich - Mit Absolut-Funktion Lieferung: Im Kunststoffetui, inklusive Batterie CR2032. - Ablesung 0,01/0,0005 mm/inch - Tiefenmaß rund - Schnabellänge 40 mm - Messbereich: 150 mm Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01/0,0005 mm/inch | Tiefenmaß: | rund | Schnabellänge: | 40 mm | Messbereich:: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, ABS, digital, Digital-Taschenmessschieber, DigiTaschenmessschieber, FORUM, Messschieber, Meßschieber, QR4029345, Schieblehre, Taschenmeßschieber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,17* | € 49,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,56* | € 49,86* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 38,71* | € 51,24* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 38,89* | € 51,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|