Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Messschieber DIN 862, 100 mm / 4 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-202140
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     202140
EAN/GTIN:
     4010873433337
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich: 100 mm / 4 inch
Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch
Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm
Schnabellänge: 30.5 mm
Messspitzen (Kreuzform): 12.5 mm
Tiefenmaß: flach

DIN 862 

mit Metallgehäuse-Abdeckung und Metall-Druckknöpfe 

• Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung 
• LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8 mm 
• Messschnäbel fein geschliffen und geläppt, mit Feststellschraube 
• Ein/Aus-Druckknopf • Maßeinheit in mm oder inch, Null-Stellung an jeder Position 
• inkl. 2x 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 20 20192/B), mit Bedienungsanleitung


made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.