Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.f.Linkshänder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851015
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851015
EAN/GTIN:
     4015448511762
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.f.Linkshänder PROMAT

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Tiefenmaß:
eckig
Anwendungsgebiete:
für Linkshänder
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.