Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM Manufactory Nachschaltgerät SAFE Z.2 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A584032
Hersteller:
     CM Gruppe
Herst.-Nr.:
     45068
EAN/GTIN:
     4250050922173
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Optische Schaltzustandsanzeige und Netzkontrolle durch LED. Das Sicherheitsnachschaltgerät für Zweihandschaltungen von Typ I bis III c ist in vielen Spannungsvarianten erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
SAFE Z.2
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
2 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Schaltspannung (max.):
24 + 250 V/AC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Nachschaltgerät
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, CM Manufactory, SAFE Z2, AR96735000, riese electronic gmbh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.