Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELESTA SIM222 12VDC RELAY, SAFETY, DPST-NO, NC, 230VAC, 3A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1335989
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIM222 12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Produktpalette: SIM 2 Series
  • IP-Schutzart: -
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ELESTA, SIM222 12VDC, 1335989, 133-5989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,32*
    € 63,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,70*
    € 61,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,45*
    € 51,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,62*
    € 47,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,83*
    € 46,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,95*
    € 43,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,62*
    € 35,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.