| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0198 Herst.-Nr.: 0058247 EAN/GTIN: 4030641582470 |
| | |
|
| | |
| Zweihand-Sicherheitsrelais, 0058247, DOLD Der 0058247 schaltet einen Sicherheitskreis auf sichere Weise ein und aus. Er wird zum Schutz von Menschen und Maschinen in Anwendungen mit 2-Hand-Tastern an Pressen für Metallprodukte sowie für andere Produktionsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen eingesetzt. Features * Kostensenkung durch Ersetzen herkömmlicher Schützschaltungen * Kompakte, anschlussfertige 2-Hand-Sicherheitsschaltung * Überspannungs- und Kurzschlussschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zweihand-Sicherheitsrelais | Breite: | 22.5 mm | Eingangsspannungsbereich: | 24 VDC | Höhe: | 90 mm | Kontaktart: | 3 Schließer + 1 Öffner | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 121 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 191,83* | € 240,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,00* | € 242,83* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,17* | € 309,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 266,13* | € 324,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|