| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0189 Herst.-Nr.: 0035300 EAN/GTIN: 4030641353001 |
| | |
|
| | |
| Zweihand-Sicherheitsrelais, 0035300, DOLD Der 0035300 schaltet einen Sicherheitskreis auf sichere Weise ein und aus. Er wird zum Schutz von Menschen und Maschinen in Anwendungen mit 2-Hand-Tastern an Pressen für Metallprodukte sowie für andere Produktionsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen eingesetzt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zweihand-Sicherheitsrelais | Breite: | 45 mm | Eingangsspannungsbereich: | 24 VDC | Höhe: | 74 mm | Kontaktart: | 2 Schließer | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 121 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 226,49* | € 248,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,70* | € 250,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,03* | € 252,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 241,87* | € 263,63* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,76* | € 370,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|