Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung, DC24V, 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3TK28101BA410AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TK28101BA410AA0
EAN/GTIN:
     4011209896116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung DC 24 V, 45 mm Schraubanschluss FK unverzögert: 2 S FK verzögert: 0 MK: 2 elektrisch NAMUR-Version Auto-Start/manueller Start Grundgerät maximal erreichbarer PL nach EN 13849-1: e maximal erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Drehzahlwächter SIRIUS 3TK28 zur sicheren Stillstands- und Drehzahlüberwachung in Maschinen und Anlagen, z.B. bei Motoren.Das Gerät ist für alle gängigen Sensoren geeignet und verfügt über eine einstellbare Freigabeverzögerung. Mithilfe einer einfachen Parametrierung und einer ständigen Diagnose über das Display sind Fehlerbehebungen jederzeit schnell möglich. Dank der integrierten Schutztürüberwachung gewährleistet das Gerät eine höhere Sicherheit durch Freigabe der Anlage nur im sicheren Zustand.Die Geräte sind jeweils mit verschiedenen Spannungen sowie mit Schraub- oder Federzuganschluss erhältlich.Das Zubehör wie zum Beispiel Verbindungskabel, Adapter und Bezeichnungsschilder erleichtert die Handhabung.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
false
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
false
Mit Mutingfunktion:
false
SIL nach IEC 61508:
3
Mit TÜV-Zulassung:
true
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit Rückführkreis:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
true
Mit Starteingang:
true
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
false
Breite:
45 mm
Tiefe:
124.3 mm
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
1
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Höhe:
105.899999999 mm
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
false
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tragschienenmontage möglich:
false
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais siemens, schutztürwächter, SIRIUS, 3TK2810-1, Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, Schutztürüberwachung, NOT-HALT-Abschaltung, elektronisches Relais, Safety relay, Safety Relais, PNOZ, Sicherheitslösung, Sicherheitsapplikation, Sicherheitskette, SicherheitsauswertegerätSicherheitsauswe, Trittmatte Überwachung, Trittmatte Auswertung, Schutztür Überwachung Sicherheitsauswert, Schaltmatte Überwachung, Schaltmatte Auswertung, Schaltleiste Überwachung, Schaltleiste Auswertung, überwachter Start, manueller Start, Auto Start, Lichtgitter Auswertung, BWS Auswertung, Schutzeinrichtung Auswertung, sicherheitsgerichtet, Lichtvorhang auswerten, optoelektronische Schutzeinrichtung ausw, Überwachung Not-Aus, Überwachung Not-Halt, Positionsschalter auswerten, Positionsschalter überwachen, Sicherheitsschalter überwachen, Sicherheitsschalter auswerten, Sicherheitssensor auswerten, Sicherheitssensor überwachen, Lichtvorhang überwachen, Stopp Kategorie, sicherheitsschaltrelais, PL e, SIL 3, einfache Parametrierung, ohne Programmierung, keine Programmierung, 3TK28, Drehzahlwächter, Drehzahlüberwachung, Encoder, NAMUR Sensor, NPN Sensor, PNP Sensor, Stillstandsüberwachung, Stillstandswächter, ohne Sensor, sensorlos, sicher, integriert
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,20*
€ 1.026,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,62*
€ 1.008,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,81*
€ 972,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,12*
€ 954,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,35*
€ 935,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.