Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais SR1 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SR1
Produktbild SR1
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-472000
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     472000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Sicherheitsrelais SR1


SR1 ist ein Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Bevorzugte Einsatzgebiete des Sicherheits-Not-Aus-Relais SR3C sind die ein- oder zweikanalige Not-Aus-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • Masseschluß-Überwachung
  • maximale Schaltspannung AC 400 V
  • Ersatzteil
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC 230V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
3
Meldekontakt:
1 Öffner / 1 Schließer
Entspricht den Normen:
VDE0113 Teil 1:1998-11, EN60204-1:1997 EN954-1:1996
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, not-aus-relais zander, Not-Halt-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Safety-Relay, Relais, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,20*
€ 617,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,59*
€ 590,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,40*
€ 575,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,88*
€ 542,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
475170
ab € 207,47*
Ähnlich
Zander
472411
ab € 197,97*
Ähnlich
Zander
472410
ab € 199,52*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 137,17*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 128,41*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 137,66*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,14*
Ähnlich
Zander
472232
ab € 212,52*
Ähnlich
Zander
472222
ab € 213,07*
Ähnlich
Zander
472212
ab € 212,64*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 120,28*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,32*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 161,06*
Ähnlich
Zander
472192
ab € 151,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.