Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2986012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2986012
EAN/GTIN:
     4046356346979
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Frei konfigurierbares Sicherheitsmodul zur Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgittern etc. Multifunktionell einsetzbar für eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen. Einfache grafische Konfiguration statt aufwendige Programmierung. Schnelle Inbetriebnahme durch umfangreiche Simulations- und Testfunktionen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
false
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Mit Starteingang:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Rückführkreis:
false
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
SIL gemäß IEC 61508:
2
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
true
Breite:
67.8 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,98*
€ 779,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,11*
€ 755,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,54*
€ 725,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,71*
€ 705,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 189,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 184,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 186,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 215,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 185,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2904476
ab € 22,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2904477
ab € 22,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2986119
ab € 143,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 22,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 7,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.