Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zweihandrelais S2HC 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild S2HC
Produktbild S2HC
Frontbild S2HC
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-472410
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     472410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheits-Zweihandrelais S2HC


S2HC ist ein äußerst kompaktes universelles Sicherheits-Zweihandbediengerät. Es entspricht EN574, Typ III C, und ist für den Einsatz in Sicherheitsstromkreisen vorgesehen, die nach EN60204-1 ausgeführt sind, z.B. an Pressen, Stanzen und Biegewerkzeugen. Aufgrund der internen Fehlerüberwachung ist das Sicherheitsrelais S2HC trotz kompaktester Abmessung für alle Einsatzfälle bis zur höchsten Sicherheitskategorie 4 nach EN954-1 und PL e nach DIN EN ISO 13849-1 und SILCL 3 nach DIN EN 62061 bzw. Typ III C nach EN 574 einsetzbar.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • Querschluß-Überwachung
  • nur 22,5mm breit
  • mit festen Klemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC 230V
Sicherheitskategorie:
4/IIIC
Ansteuerung:
zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
2
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1, EN 574:2008-12, BG und cUL zugelassen
Zulassungen:
TÜV, cULus
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, Not-Halt-Relais, Safety, Zweihand, Not Aus, Safety-Relay, Sicherheit, Relais, Pressen, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
472411
ab € 199,29*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 138,16*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 127,88*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 137,08*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,15*
Ähnlich
Zander
472170
ab € 193,70*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 177,27*
Ähnlich
Zander
472232
ab € 212,36*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 120,46*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,58*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 161,66*
Ähnlich
Zander
472192
ab € 152,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.