Stromversorgung, industriell, Typ=VEL12US120-EU-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=29.5 mm, Effizienz=79...
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL18US150-EU-JA, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=34 mm, Effizienz=8...
REV 0512102555 Schutzkontaktstecker Kunststoff mit Schalter 250 V Schwarz IP20 Schutzkontakt-Stecker mit Schalter Kunstst. wiederanschließbar schwarz Mit 2-poligem Schalter Wiederanschließbar Auch ...
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL36US120-EU-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=35 mm, Effizienz=87 %...
Stromversorgung, industriell, Typ=VER12US120-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=41 mm, Effizienz=79 %, E...
Stromversorgung, industriell, Typ=VER24US120-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=43 mm, Effizienz=85 %, E...
Sygonix SY-5598172 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff 250 V/AC Weiß Schutzkontakt-Flachstecker, weiß Geeignet für Kabel mit 3 Leitern und einem Ø von 9 mm (Kabelquerschnitt 1,5 mm²) Platz sparen...
19" Schutzkontakt-Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel Anordnung der Steckdosen: 45° Profil aus eloxiertem Aluminium Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter - Leitung: 2,0 m H...
Die zweiteilige brennenstuhl®estilo Steckdosenleiste mit zweipoligem Schalter aus hochbruchfestem Kunststoff und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ordnung in Ihr Zuhause. Die Tischsteckdosenl...
Die zweiteilige brennenstuhl®estilo Steckdosenleiste mit zweipoligem Schalter aus hochbruchfestem Kunststoff und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ordnung in Ihr Zuhause. Sie verfügt über ein...
Die zweiteilige brennenstuhl®estilo Steckdosenleiste mit zweipoligem Schalter und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ihnen Ordnung in Ihr Zuhause. Die Tischsteckdosenleiste lässt sich an Tisch...