Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, industriell VEL 264V 800mA 36W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183800
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL36US120-EU-JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Schuko-Stecker
Schukostecker
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL36US120-EU-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=35 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=800 mA, Höhe=83.8 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=94 mm, Nennleistung=36 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=180 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=VEL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
193,88 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,23*
€ 25,07*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,02*
€ 25,58*
€ 5,90*
ab € 16,11*
€ 28,29*
1 Tag
308
€ 14,99*
ab € 18,21*
€ 30,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753327
ab € 17,60*
Ähnlich
XP Power
VER36US120-JA
ab € 17,00*
Ähnlich
XP Power
VEL36US120-US-JA
ab € 16,86*
Ähnlich
XP Power
VEL36US120-UK-JA
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.