Netzteil, Typ=RND 320-00156, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=30.5 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingan...
Netzteil, Typ=RND 320-00149, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=35.5 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingan...
Netzteil, Typ=RND 320-00151, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=33.3 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingan...
Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen in der Farbe weiß für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erh...
Netzteil, Typ=RND 320-00148, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=34.5 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingan...
Netzteil, Typ=RND 320-00153, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=33.3 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eing...