Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00078, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=43.8 mm, Eingangsspannung, max.=240 V...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00074, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51.6 mm, Eingangsspannung, max.=240...
Nowax Flutset STPN 600 6000002160 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 10000 l/h 6.5 m Flutset STPN 600 Alle Hauptkomponenten incl. Laufrad aus Edelstahl Korngröße bis Ø 20 mm Gleitrin...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00062, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=1.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51.6 mm, Eingangsspannung, max.=24...