Netzteil, Typ=2008920, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=43.5 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=...
Netzteil, Typ=1753297, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=26 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannu...
Netzteil, Typ=1391774, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=60 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangss...
Netzteil, Typ=1440957, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=52 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=2...
Netzteil, Typ=1440956, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=52 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=240 ...