Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, industriell VEL 264V 600mA 18W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183789
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL18US150-EU-JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Schuko-Stecker
Schukostecker
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL18US150-EU-JA, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=34 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=600 mA, Höhe=76.6 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=90 mm, Nennleistung=18 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=VEL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
151 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 18,95*
€ 8,95*
ab € 11,79*
€ 19,25*
€ 5,90*
ab € 10,77*
€ 19,47*
1 Tag
254
€ 14,99*
ab € 12,74*
€ 21,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2008924
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.