Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5598172 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff 250 V/AC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799086-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5598172
EAN/GTIN:
     4064161247182
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Sygonix SY-5598172 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff 250 V/AC Weiß

Schutzkontakt-Flachstecker, weiß

Geeignet für Kabel mit 3 Leitern und einem Ø von 9 mm (Kabelquerschnitt 1,5 mm²)
Platz sparender Flachstecker
Klappbarer Zugbügel zum leichten Trennen von der Steckdose

Sygonix Schutzkontakt-Flachstecker in weiß mit klappbarem Zugbügel zum leichteren Trennen von der Steckdose.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Nennspannung: 250 V/AC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Stecker-Ausführung: gewinkelt

Lieferumfang:
Stecker
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 37 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gewinkelt
Nennspannung:
250 V/AC
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Flachstecker
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker weiss, schuko stecker, Sygonix, SY-5598172, Netzstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
847
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,72*
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.