Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE PDU BN2000 Monitored 8 x C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll 1HE PDU BN2000 Monitored 8 x C13
19 Zoll 1HE PDU BN2000 Monitored 8 x C13
Artikel-Nr.:
     C1752-691791.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691791.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" 1HE PDU BlueNet BN2000 Monitored Einspeisung 1-phasig Ausgänge: 8 x IEC C13, verriegelbar Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierter Temperatursensor + zwei Schnittstellen für externe Sensoren Mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100 Mbit Ethernetport Zuleitung 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker Gehäuse Aluminiumprofil Lieferung inkl. Haltewinkel und Schrauben Verpackung im Karton"
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
8
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482.6 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,16*
€ 565,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,39*
€ 562,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,62*
€ 507,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.