Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, industriell VER 264V 300mA 12W AU-Stecker / UK-Stecker Typ G (BS1363) / Typ A (NEMA 1-15) / Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183829
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VER12US120-JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Stromversorgung, industriell, Typ=VER12US120-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=41 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=300 mA, Höhe=41.4 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=76.5 mm, Nennleistung=12 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=AU-Stecker UK-Stecker Typ G (BS1363) Typ A (NEMA 1–15) Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=VER
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
181 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,76*
€ 18,36*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 20,19*
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 21,16*
1 Tag
4708
€ 14,99*
ab € 13,41*
€ 22,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP001982
ab € 7,88*
Ähnlich
Multicomp
MP007768
ab € 9,50*
Ähnlich
RS Pro
1244705
ab € 22,03*
Ähnlich
RS Pro
1244716
ab € 17,39*
Ähnlich
XP Power
VEL12US120-EU-JA
ab € 9,72*
Ähnlich
XP Power
VEL12US120-US-JA
ab € 10,13*
Ähnlich
XP Power
VEL12US120-UK-JA
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.