PC Electric 20051-u Schutzkontaktstecker ABS,PC 250 V Bronze-Grün (matt) IP66,IP68 Schutzkontaktstecker 2SL Schutzkappe IP66/68 (bronzegrün) Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe Serie NAUTILUS Auss...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00061, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=2.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00060, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=2.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240 ...
Die Tischleuchte PHOTONIA besteht aus Aluminium und klarem Glas, welches das Leuchtmittel komplett umschlieГџt. Dank der Position der verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte einen homoge...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00072, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240 ...
REV 0502002555 Schutzkontaktstecker 230 V Schwarz IP44 REV Sicherheitskupplung mit Schutzkontakt-Stecker Set: Gummi-Stecker und Gummi- Kupplung mit Deckel · Verriegelbar für sicheren Halt · Ideal f...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00071, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.67 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240...
Metrel 20691860A 1053 Messleitung Prüfkabel mit Schutzkontakt-Stecker 1St. Prüfkabel Schutzkontakt für Eurotester Produkt-Art: Messleitung Passend für Marke: Metrel Gewicht: 117.5 g Breite: 160 mm ...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 3 ... 12 V, 2.25 A, Typ=RND 320-00108, Ausgangsspannung=3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V, Ausgangsstrom=2.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=25 °C, B...
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL12US120-EU-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=29.5 mm, Effizienz=79...