Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, industriell VER 264V 600mA 24W AU-Stecker / UK-Stecker Typ G (BS1363) / Typ A (NEMA 1-15) / Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) / CCC-Stecker Zylinderstecker, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183833
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VER24US120-JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Stromversorgung, industriell, Typ=VER24US120-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=43 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=600 mA, Höhe=43 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=90.5 mm, Nennleistung=24 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=AU-Stecker UK-Stecker Typ G (BS1363) Typ A (NEMA 1–15) Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) CCC-Stecker, Polarität=Mitte+, Serien=VER
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
245 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 23,23*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 18,46*
€ 25,01*
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 27,38*
1 Tag
707
€ 14,99*
ab € 18,04*
€ 28,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP007772
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.