Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, industriell VEL 264V 300mA 12W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183782
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL12US120-EU-JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Schuko-Stecker
Schukostecker
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL12US120-EU-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=29.5 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=300 mA, Höhe=76.5 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=76 mm, Nennleistung=12 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=VEL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
96 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,20*
€ 15,10*
Lager 115
322
€ 5,95*
ab € 12,14*
€ 17,38*
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 17,51*
1 Tag
1943
€ 14,99*
ab € 11,65*
€ 19,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3030923
ab € 995,35*
Zubehör
Multicomp
MJ-077N
ab € 0,786*
Zubehör
Pro Elec
T203
ab € 2,03*
Zubehör
Socket & See
SOK32
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.