Netzteil, Typ=2064930, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=68.6 mm, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=240...
EVOLINE Plug Schukostecker Schwarz mit Kabel und Schuko-Kupplung Mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm², Länge 1,5 m und Schutzkontakt Kupplung, 250 V/16 A Verbindet Design und Funktion Das Steckermodul ze...
Netzanschlusskabel für Deutschland, Frankreich, Belgien und zahlreiche weitere Länder - Schutzkontaktstecker CEE 7/7, abgewinkelt, an Warmgerätebuchse C15, gerade - Leiterquerschnitt 3x 0,75 mm², b...
Netzteil, Typ=1354176, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=44.9 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangs...
EVOLINE Plug Schukostecker Weiß mit Kabel und Schuko-Kupplung Mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm², Länge 1,5 m und Schutzkontakt Kupplung, 250 V/16 A Verbindet Design und Funktion Das Steckermodul zeich...
Netzteil, Typ=1242190, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=17.25 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangs...