Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Länge - metrisch: 1.2 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 3.9 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz Inne...
Hongshang 2111443118 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 15 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 3.2 - 1.6mm, weiß, in Spenderbox 15m 15 m Schru...
Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: CGPT Länge - metrisch: 150 m Länge - imperial: 492 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.079 Zoll F...
Hongshang 211144328 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 15 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 3.2 - 1.6mm, rot, in Spenderbox 15m 15 m Schrumpf...